Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1000 eco - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1000 eco - 400 V
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1000 eco - 400 V
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1000 eco - 400 V
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1000 eco - 400 V
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1000 eco - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80710-1094
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierdrechselbank
Kopierdrechselmaschine

Die Kopierdrechselmaschine KDM 1000 eco ist serienmäßig mit einer Kopiereinrichtung ausgestattet, wodurch Werkstücke vom Originalteil oder nach Schablone angefertigt werden können. Zusätzlich verfügt dieses Modell über eine stufenlose Drehzahlregelung. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine ideal für den Einsteiger.

  • Kopiereinrichtung zum Kopieren von Originalteilen oder nach Schablone
  • Großer Drehzahlbereich von 500 - 2000 U/min, stufenlos einstellbar
  • Robuste, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hochwertiger Riemenantrieb für optimale Kraftübertragung vom Motor zur Spindel
  • Umfangreiches Sonderzubehör für erweiterten Einsatzbereich
  • Übersichtlich angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite
  • In der umfangreichen Standardlieferung enthalten: Handauflage 300 mm, Aufspannscheibe 150 mm, mitlaufende Körnerspitze, Vierzackmitnehmer
  • Stufenlos einstellbare Spindeldrehzahl für ein optimales Anpassen an das Werkstück
  • Handauflage 300 mm
  • Aufspannscheibe 150 mm
  • Mitlaufende Körnerspitze
  • Vierzackmitnehmer
  • Kopiereinrichtung
  • Stufenlose Drezahlregelung
  • Untergestell
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
1000 mm
- über Führungsbahn:
350 mm
- beim Kopieren:
160 mm
Spindeldrehzahlen, stufenlos:
500 – 2000 U/min
Spindelgewinde:
M 33 x 3,5 mm
Reitstockkonus:
MK 2
Pinolenverstellung:
65 mm
Kopierlänge:
1000 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,55 kW (0,75 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,75 kW (1,0 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1500 x 500 x 1210 mm
Gewicht ca.:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Drechselmaschine, Drechselbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,68*
€ 870,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,67*
€ 855,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,46*
€ 799,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,71*
€ 781,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,12*
€ 758,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
10-7006
ab € 88,13*
Zubehör
Bernardo
10-7007
ab € 69,95*
Zubehör
Bernardo
10-7001
ab € 150,73*
Zubehör
Bernardo
10-7002
ab € 157,94*
Zubehör
Bernardo
10-7003
ab € 97,16*
Zubehör
Bernardo
10-7004
ab € 136,13*
Zubehör
Bernardo
10-5052
ab € 136,05*
Zubehör
Bernardo
10-5051
ab € 94,42*
Zubehör
Bernardo
10-5050
ab € 118,02*
Zubehör
Bernardo
10-6000
ab € 91,79*
Zubehör
Bernardo
10-6002
ab € 101,89*
Zubehör
Bernardo
10-6020
ab € 103,22*
Zubehör
Bernardo
10-6054
ab € 213,38*
Zubehör
Bernardo
10-5064
ab € 311,29*
Zubehör
Bernardo
10-6030
ab € 140,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.