Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1100 - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1100 - 400 V
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1100 - 400 V
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1100 - 400 V
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - KDM 1100 - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80710-1095
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierdrechselbank
Kopierdrechselmaschine

Die Drechselmaschine KDM 1100 ist serienmäßig mit einer Kopiereinrichtung sowie einem umfangreichen Standardzubehör ausgestattet. Durch die stabile Gussausführung und dem fairen Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine ideal für den Einsteiger.

  • Kopiereinrichtung zum Kopieren von Originalteilen oder nach Schablone
  • Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
  • Leichtes Einstellen der gewünschten Drehzahl mittels Digitalanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl zum optimalen Anpassen an das Werkstück
  • Robuste, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Drehbarer Spindelstock für Drechselarbeiten außerhalb des Maschinenbettes
  • Vibrationsfreier Lauf durch schwere Gusskonstruktion
  • Hochwertiger Riemenantrieb für optimale Kraftübertragung vom Motor zur Spindel
  • Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
  • Handauflage 300 mm
  • Aufspannscheibe 150 mm
  • Mitlaufende Körnerspitze
  • Vierzackmitnehmer
  • Kopiereinrichtung
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Untergestell
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
1100 mm
- über Führungsbahn:
370 mm
- über Kopieren:
160 mm
Spindeldrehzahlen, stufenlos:
500 - 2000 U/min
Spindelgewinde:
M33 x 3,5 mm
Reitstockkonus:
MK 2
Pinolenverstellung:
50 mm
Kopierlänge:
850 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 kW (1,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 kW (1,5 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1650 x 750 x 1150 mm
Gewicht ca.:
92 kg
Weitere Suchbegriffe: Drechselmaschine, Drechselbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.001,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,86*
€ 1.317,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,38*
€ 1.295,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,93*
€ 1.229,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,45*
€ 1.207,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,27*
€ 1.191,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
10-7006
ab € 88,19*
Zubehör
Bernardo
10-7007
ab € 69,80*
Zubehör
Bernardo
10-7001
ab € 150,31*
Zubehör
Bernardo
10-7002
ab € 159,25*
Zubehör
Bernardo
10-7003
ab € 97,23*
Zubehör
Bernardo
10-7004
ab € 136,17*
Zubehör
Bernardo
10-1116
ab € 397,68*
Zubehör
Bernardo
10-5051
ab € 93,95*
Zubehör
Bernardo
10-5050
ab € 117,62*
Zubehör
Bernardo
22-1001
ab € 88,38*
Zubehör
Bernardo
10-6000
ab € 90,93*
Zubehör
Bernardo
10-6002
ab € 101,59*
Zubehör
Bernardo
10-6020
ab € 104,01*
Zubehör
Bernardo
10-6054
ab € 213,91*
Zubehör
Bernardo
10-5064
ab € 311,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.