Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kopierdrechselmaschinen - CL 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - CL 1500
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - CL 1500
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - CL 1500
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - CL 1500
Bernardo Kopierdrechselmaschinen - CL 1500
Artikel-Nr.:
     554-80710-1155
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierdrechselbank
Kopierdrechselmaschine

Die leistungsstarke Kopierdrechselmaschine CL 1500 für den anspruchsvollen Profidrechsler vereint optimale Funktion, Formschönheit, Sicherheit und Genauigkeit. Die massive, präzisionsgelagerte Spindel, mit den vier aufeinander abgestimmten Drehzahlen, gewährleistet auch bei großen Werkstücken eine optimale Drehleistung.

 

  • In der umfangreichen Standardlieferung enthalten: Handauflage 290 mm, Aufspannscheibe 200 mm, mitlaufende Körnerspitze, Vierzackmitnehmer
  • Kopiereinrichtung zum Kopieren von Originalteilen bzw. nach Schablone
  • Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
  • Durchzugsstarker Antriebsmotor für höchste Beanspruchung
  • Optimale Kraftübertragung mittels hochwertigem Riemenantrieb mit 4 Geschwindigkeiten
  • Stabile Konstruktion aus Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten
  • Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite der Maschine
  • Massive, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Umfangreiches Standardzubehör, dadurch optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • Kopiereinrichtung
  • Feststehende Lünette
  • Handauflage 290 mm
  • Aufspannscheibe diam. 200 mm
  • Mitlaufende Körnerspitze MK 2
  • Vierzackmitnehmer diam. 40 mm
  • Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 2 - B 16
  • V-förmiger Kopiermeißel in HSS-Qualität
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
1500 mm
- über Führungsbahn:
430 mm
- über Support:
160 mm
- beim Kopieren*:
160 mm
Spindeldrehzahlen:
500 / 1000 / 1950 / 2800 U/min
Spindelgewinde:
M 33 x 3,5 mm
Reitstockkonus:
MK 2
Pinolenverstellung:
100 mm
Kopierlänge:
1500 mm
Kopiertiefe max.:
45 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,5 kW (2,0 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
2300 x 700 x 1170 mm
Gewicht ca.:
228 kg
Weitere Suchbegriffe: Drechselmaschine, Drechselbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.182,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.280,42*
€ 2.713,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,56*
€ 2.684,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,85*
€ 2.624,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.189,28*
€ 2.605,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.182,55*
€ 2.597,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
21-0802
ab € 222,71*
Zubehör
Bernardo
10-7006
ab € 88,13*
Zubehör
Bernardo
10-7007
ab € 69,95*
Zubehör
Bernardo
10-7001
ab € 150,73*
Zubehör
Bernardo
10-7002
ab € 157,94*
Zubehör
Bernardo
10-7003
ab € 97,16*
Zubehör
Bernardo
10-7004
ab € 136,13*
Zubehör
Bernardo
10-5051
ab € 94,42*
Zubehör
Bernardo
10-5050
ab € 118,02*
Zubehör
Bernardo
22-1001
ab € 87,90*
Zubehör
Bernardo
10-6000
ab € 91,79*
Zubehör
Bernardo
10-6020
ab € 103,22*
Zubehör
Bernardo
10-6054
ab € 213,38*
Zubehör
Bernardo
10-5064
ab € 311,29*
Zubehör
Bernardo
10-6030
ab € 140,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.