Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-400/D11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-400/D11
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-400/D11
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-400/D11
Artikel-Nr.:
     554-80721-0792
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für konventionelle Drehmaschinen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
Futtergröße:
400/D11
D - Durchmesser:
400 mm
Kegel:
11
D1 (max.):
196,887 mm
D2:
235 mm
D3:
130 mm
H1:
126 mm
Max. Drehzahl:
1000 U/min
Gewicht ca.:
101 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter guss, drehfutter, drehfutter din 55027, Standard-3-Backenfutter, Backenfutter, 3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,80*
€ 1.339,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,80*
€ 1.317,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,37*
€ 1.286,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,37*
€ 1.266,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,89*
€ 1.252,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-1051F
ab € 357,49*
Ähnlich
Bernardo
21-0751
ab € 153,35*
Ähnlich
Bernardo
21-0752
ab € 158,62*
Ähnlich
Bernardo
21-0780
ab € 247,98*
Ähnlich
Bernardo
21-0781
ab € 249,20*
Ähnlich
Bernardo
21-0753
ab € 218,11*
Ähnlich
Bernardo
21-0782
ab € 281,37*
Ähnlich
Bernardo
21-0783
ab € 283,08*
Ähnlich
Bernardo
21-0754
ab € 268,87*
Ähnlich
Bernardo
21-0784
ab € 345,84*
Ähnlich
Bernardo
21-0785
ab € 346,20*
Ähnlich
Bernardo
21-0755
ab € 346,56*
Ähnlich
Bernardo
21-0786
ab € 516,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0787
ab € 516,91*
Ähnlich
Bernardo
21-0756
ab € 597,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.