Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-250
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-250
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-250
Artikel-Nr.:
     554-80721-3423
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
250 mm
A:
105 mm
B:
28 mm
C:
63 mm
D:
11 mm
E:
12 mm
F:
14 mm
K:
69,5 mm
J:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,76*
€ 360,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3380
ab € 136,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3381
ab € 160,08*
Ähnlich
Bernardo
21-3382
ab € 198,95*
Ähnlich
Bernardo
21-3383
ab € 261,95*
Ähnlich
Bernardo
21-3384
ab € 387,28*
Ähnlich
Bernardo
21-3385
ab € 574,23*
Ähnlich
Bernardo
21-3386
ab € 1.149,06*
Ähnlich
Bernardo
21-3387
ab € 1.752,95*
Ähnlich
Bernardo
21-3420
ab € 129,64*
Ähnlich
Bernardo
21-3421
ab € 153,77*
Ähnlich
Bernardo
21-3422
ab € 184,57*
Ähnlich
Bernardo
21-3424
ab € 361,00*
Ähnlich
Bernardo
21-3425
ab € 538,26*
Ähnlich
Bernardo
21-3426
ab € 1.086,70*
Ähnlich
Bernardo
21-3427
ab € 1.655,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.