Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-500
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-500
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-500
Artikel-Nr.:
     554-80721-3426
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
500 mm
A:
180 mm
B:
40 mm
C:
100 mm
D:
16 mm
E:
14 mm
F:
26 mm
K:
119,5 mm
J:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,04*
€ 1.381,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,90*
€ 1.370,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,14*
€ 1.337,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,31*
€ 1.315,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,70*
€ 1.293,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3380
ab € 136,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3381
ab € 160,08*
Ähnlich
Bernardo
21-3382
ab € 198,95*
Ähnlich
Bernardo
21-3383
ab € 261,95*
Ähnlich
Bernardo
21-3384
ab € 387,28*
Ähnlich
Bernardo
21-3385
ab € 574,23*
Ähnlich
Bernardo
21-3386
ab € 1.149,06*
Ähnlich
Bernardo
21-3387
ab € 1.752,95*
Ähnlich
Bernardo
21-3420
ab € 129,64*
Ähnlich
Bernardo
21-3421
ab € 153,77*
Ähnlich
Bernardo
21-3422
ab € 184,57*
Ähnlich
Bernardo
21-3423
ab € 250,31*
Ähnlich
Bernardo
21-3424
ab € 361,00*
Ähnlich
Bernardo
21-3425
ab € 538,26*
Ähnlich
Bernardo
21-3427
ab € 1.655,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.