Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 320
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 320
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 320
Artikel-Nr.:
     554-80721-5007
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-5007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planscheibe
Planscheiben
planscheibe

Ausführung:

  • Vierbacken-Planscheibe in Gussausführung
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Vier einzeln verstellbare Spannbacken
  • Ab einem Durchmesser von 160 mm wird die Planscheibe von vorne auf den Flansch montiert
  • Ab einem Durchmesser von 300 mm sind T-Nuten eingefräst
  • Inklusive ein Satz harte, einteilige Backen

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet zum Spannen von asymmetrischen und rechteckigen Werkstücken auf Drehmaschinen
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
320
D1:
140 mm
D2:
165 mm
D3:
95 mm
H:
134 mm
H1:
90 mm
h:
6 mm
Befestigungsschrauben:
4 x M16
Max. Drehzahl:
960 U/min
Gewicht ca.:
38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,73*
€ 635,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,28*
€ 632,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,66*
€ 581,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,97*
€ 568,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-5058B
ab € 299,92*
Ähnlich
Bernardo
21-5060B
ab € 329,42*
Ähnlich
Bernardo
21-5063B
ab € 434,43*
Ähnlich
Bernardo
21-5066B
ab € 593,28*
Ähnlich
Bernardo
21-5070B
ab € 798,84*
Ähnlich
Bernardo
21-5001
ab € 136,42*
Ähnlich
Bernardo
21-5012
ab € 5.888,31*
Ähnlich
Bernardo
21-5002
ab € 145,79*
Ähnlich
Bernardo
21-5013
ab € 8.819,41*
Ähnlich
Bernardo
21-5003
ab € 193,72*
Ähnlich
Bernardo
21-5004
ab € 253,96*
Ähnlich
Bernardo
21-5005
ab € 305,47*
Ähnlich
Bernardo
21-5008
ab € 593,79*
Ähnlich
Bernardo
21-5009
ab € 911,39*
Ähnlich
Bernardo
21-5010
ab € 1.786,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.