Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 500
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 500
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 500
Artikel-Nr.:
     554-80721-5009
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-5009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planscheibe
Planscheiben
bernardo planscheibe
planscheibe

Ausführung:

  • Vierbacken-Planscheibe in Gussausführung
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Vier einzeln verstellbare Spannbacken
  • Ab einem Durchmesser von 160 mm wird die Planscheibe von vorne auf den Flansch montiert
  • Ab einem Durchmesser von 300 mm sind T-Nuten eingefräst
  • Inklusive ein Satz harte, einteilige Backen

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet zum Spannen von asymmetrischen und rechteckigen Werkstücken auf Drehmaschinen
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
500
D1:
200 mm
D2:
236 mm
D3:
160 mm
H:
161 mm
H1:
106 mm
h:
8 mm
Befestigungsschrauben:
4 x M20
Max. Drehzahl:
400 U/min
Gewicht ca.:
90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,17*
€ 1.192,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,56*
€ 1.156,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,79*
€ 1.126,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,41*
€ 1.107,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,25*
€ 1.087,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-5058B
ab € 300,01*
Ähnlich
Bernardo
21-5060B
ab € 329,44*
Ähnlich
Bernardo
21-5063B
ab € 435,54*
Ähnlich
Bernardo
21-5066B
ab € 593,74*
Ähnlich
Bernardo
21-5070B
ab € 797,08*
Ähnlich
Bernardo
21-5001
ab € 136,30*
Ähnlich
Bernardo
21-5012
ab € 5.888,33*
Ähnlich
Bernardo
21-5002
ab € 145,69*
Ähnlich
Bernardo
21-5013
ab € 8.819,41*
Ähnlich
Bernardo
21-5003
ab € 193,61*
Ähnlich
Bernardo
21-5004
ab € 254,71*
Ähnlich
Bernardo
21-5005
ab € 306,02*
Ähnlich
Bernardo
21-5007
ab € 457,13*
Ähnlich
Bernardo
21-5008
ab € 593,66*
Ähnlich
Bernardo
21-5010
ab € 1.782,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.