Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-A MK 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-A MK 5
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-A MK 5
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-A MK 5
Artikel-Nr.:
     554-80722-1027
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     22-1027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
Zentrierkegel
mitlaufende zentrierspitze mk5
Weitere Informationen:
L:
258,5 mm
D:
90 mm
L1:
50,5 mm
d:
40 mm
D1:
44,399 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Max. Drehzahl:
3000 U/min
Genauigkeit:
0,005 mm
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, Mitlaufende Hochleistungs-körnerspitze, Körnerspitze, Körner, Produktionsdrehmaschine, Drehmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
22-1025
ab € 164,11*
Ähnlich
Bernardo
22-1026
ab € 180,19*
Ähnlich
Bernardo
22-1035
ab € 176,83*
Ähnlich
Bernardo
22-1036
ab € 193,52*
Ähnlich
Bernardo
22-1037
ab € 301,30*
Ähnlich
Bernardo
22-1040
ab € 178,53*
Ähnlich
Bernardo
22-1041
ab € 187,01*
Ähnlich
Bernardo
22-1042
ab € 212,81*
Ähnlich
Bernardo
22-1043
ab € 248,63*
Ähnlich
Bernardo
22-1000
ab € 54,36*
Ähnlich
Bernardo
22-1001
ab € 87,92*
Ähnlich
Bernardo
22-1002
ab € 95,62*
Ähnlich
Bernardo
22-1003
ab € 116,46*
Ähnlich
Bernardo
22-1004
ab € 134,66*
Ähnlich
Bernardo
22-1050
ab € 132,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.