Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 100
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 100
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 100
Artikel-Nr.:
     554-80728-2007
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Weitere Informationen:
A:
280 mm
B:
182 mm
C:
156 mm
D:
125 mm
E:
100 mm
F:
13 mm
G:
68 mm
H:
33 mm
K:
85 mm
Gewicht ca.:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenschraubstock, Maschinenschraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2111
ab € 30,53*
Ähnlich
Bernardo
28-2112
ab € 33,61*
Ähnlich
Bernardo
28-2113
ab € 36,97*
Ähnlich
Bernardo
24-1000
ab € 24,06*
Ähnlich
Bernardo
28-1999
ab € 49,50*
Ähnlich
Bernardo
28-2000
ab € 54,60*
Ähnlich
Bernardo
28-2001
ab € 61,99*
Ähnlich
Bernardo
28-2002
ab € 91,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2010
ab € 90,40*
Ähnlich
Bernardo
28-2011
ab € 112,18*
Ähnlich
Bernardo
28-2012
ab € 127,41*
Ähnlich
Bernardo
28-2015
ab € 105,99*
Ähnlich
Bernardo
28-2016
ab € 163,55*
Ähnlich
Bernardo
28-2017
ab € 207,26*
Ähnlich
Bernardo
28-2008
ab € 88,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.