Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifpapier
>
Handschleifgewebe
>
Kunststoff-Schleifgewebe
>
Artikel
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 100 mm, medium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
554-80749-1037
Hersteller:
Bernardo
Herst.-Nr.:
49-1037
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifvlies ist sehr flexibel und universell einsetzbar.
Eignet sich bestens zum Polieren, Schleifen und Vorbereiten von
oxidierten und lackierten Flächen aus verschiedenen Materialien sowie
zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Farbe und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
100 mm
Körnung:
medium
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Weitere Suchbegriffe:
Holz-Handschleifgewebe
,
Holz-Schleifgewebe
,
Kunststoff-Handschleifgewebe
,
Kunststoff-Schleifgewebe
,
Lack-Handschleifgewebe
,
Lack-Schleifgewebe
,
Metall-Handschleifgewebe
,
Metall-Schleifgewebe
,
korundleinen
,
Schleifvlies
,
Vlies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 96,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 100 mm, grob
Bernardo
49-1036
ab € 96,76*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 100 mm, sehr fein
Bernardo
49-1038
ab € 96,87*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 150 mm, grob
Bernardo
49-1031
ab € 123,49*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 150 mm, medium
Bernardo
49-1032
ab € 123,37*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 150 mm, sehr fein
Bernardo
49-1033
ab € 124,17*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 75 mm, grob
Bernardo
49-1017
ab € 69,70*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 75 mm, medium
Bernardo
49-1018
ab € 70,01*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 75 mm, sehr fein
Bernardo
49-1019
ab € 69,99*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 40 x 620 mm, fein (5 Stk.)
Bernardo
49-1144
ab € 63,53*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 40 x 620 mm, grob (5 Stk.)
Bernardo
49-1142
ab € 62,29*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 40 x 620 mm, medium (5 Stk.)
Bernardo
49-1143
ab € 62,38*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 40 x 760 mm, fein (5 Stk.)
Bernardo
49-1157
ab € 87,01*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 40 x 760 mm, grob (5 Stk.)
Bernardo
49-1155
ab € 87,10*
Ähnlich
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 40 x 760 mm, medium (5 Stk.)
Bernardo
49-1156
ab € 87,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen