| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8111207 Herst.-Nr.: 1207 EAN/GTIN: 4026947012070 |
| |
|
| | |
| - Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
Lieferumfang: - Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 20 mm (3/4") (Art. 232)
- Gleitgriff | Abtrieb Außenvierkant 20 mm (3/4") (Art. 263)
- Verlängerung | 20 mm (3/4") | 100 mm (Art. 264)
- Verlängerung | 20 mm (3/4") | 200 mm (Art. 266)
- Verlängerung | 20 mm (3/4") | 400 mm (Art. 268)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 19 mm (Art. 3419)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 21 mm (Art. 3421)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 22 mm (Art. 3422)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 23 mm (Art. 3423)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 24 mm (Art. 3424)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 26 mm (Art. 3426)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 27 mm (Art. 3427)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 30 mm (Art. 3430)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 32 mm (Art. 3432)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 34 mm (Art. 3434)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 36 mm (Art. 3436)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 38 mm (Art. 3438)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 41 mm (Art. 3441)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 46 mm (Art. 3446)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 48 mm (Art. 3448)
- Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 50 mm (Art. 3450)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, ratschenkasten 3/4" 21-tlg, einhand knarrensatz, knarrenkasten 3/4" |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,31* | € 198,90* | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,06* | € 199,09* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 163,11* | € 199,50* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,36* | € 230,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 163,06* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|