Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 94-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 94-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 94-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 94-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 94-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 94-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 94-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8112296
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     2296
EAN/GTIN:
     4026947022963
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Lieferumfang:

  • 3-tlg. Winkelschlüssel-Satz, Innensechskant: 1,5 - 2 - 3 mm

    Antrieb 6,3 mm (1/4")
  • 13 Steckschlüssel-Einsätze, Super Lock (Wellenprofil): SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 -  10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • 8 Steckschlüssel-Einsätze, Super Lock (Wellenprofil), tief: SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  13 mm
  • 1 Umschaltknarre, feinverzahnt
  • 2 Verlängerungen, 50 und 100 mm
  • 1 Kardangelenk
  • 1 Adapter, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (1/4")
  • 1 Flexible Verlängerung, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (1/4"), 140 mm
  • 1 Gleitgriff, 110 mm
  • 1 Drehgriff, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"),  150 mm
  • 3 Bit-Einsätze, Abtrieb Schlitz SL 4 - 5,5 - 7 mm, Länge 38 mm
  • 2 Bit-Einsätze, Abtrieb Kreuzschlitz PH1 - PH2, Länge 38 mm
  • 2 Bit-Einsätze, Abtrieb Kreuzschlitz PZ1 - PZ2, Länge 38 mm
  • 4 Bit-Einsätze, Abtrieb Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm, Länge 38 mm
  • 6 Bit-Einsätze, Abtrieb T-Profil (für Torx) T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30, Länge 38 mm

    Antrieb 12,5 mm (1/2")
  • 18 Steckschlüssel-Einsätze, Super Lock (Wellenprofil): SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 4 Steckschlüssel-Einsätze, Super Lock (Wellenprofil), tief: SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
  • 2 Zündkerzen-Einsätze mit Haltegummi, Sechskant, SW 16 - 21 mm
  • 1 Umschaltknarre, feinverzahnt
  • 2 Verlängerungen, 125 und 250 mm
  • 1 Kardangelenk, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
  • 1 Gleitgriff-Adapter für Verlängerungen
  • 1 Adapter mit Haltekugel, Abtrieb Innensechskant 8 mm (5/16")

    Antrieb 8 mm (5/16")
  • 3 Bits, Schlitz SL 8 - 10 - 12 mm, Länge 30 mm
  • 2 Bits, Kreuzschlitz PH3 - PH4, Länge 30 mm
  • 2 Bits, Kreuzschlitz PZ3 - PZ4, Länge 30 mm
  • 4 Bits, Innensechskant 8 - 10 - 12 - 14 mm, Länge 30 mm
  • 4 Bits, Abtrieb T-Profil (für Torx) T40 - T45 - T50 - T55, Länge 30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2287
ab € 77,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.