Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 20 - 120 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 20 - 120 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 20 - 120 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 20 - 120 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 20 - 120 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 20 - 120 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 20 - 120 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 20 - 120 Nm
Artikel-Nr.:
     554-8112826
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2826
EAN/GTIN:
     4026947028262
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde
  • Umschaltknarre mit schmaler Kopfform
  • Ratschenmechanik, umschaltbar
  • feinverzahnt, 72 Zähne
  • einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
  • gelaserte Strichskala mit Feineinstellung für den jeweiligen Einstellwert
  • optimal gestalteter, geriffelter Stahlhandgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
  • deutlich hörbares Auslösungssignal
  • wird geliefert in runder, schraubbarer Kunststoffbox
  • Feinskala: 1 Nm
  • rechtsauslösend: ja
  • linksauslösend: nein
  • Bruttogewicht: 1070 g
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4 "
  • Drehmoment max.: 120 Nm
  • Drehmoment min.: 20 Nm
  • Länge: 415 mm
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Auslösegenauigkeit: +/- 3 %
  • Breite: 38 mm
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2824
ab € 44,45*
Ähnlich
BGS Technic
2825
ab € 46,70*
Ähnlich
BGS Technic
2827
ab € 72,77*
Ähnlich
BGS Technic
2829
ab € 73,61*
Ähnlich
BGS Technic
2834
ab € 353,82*
Ähnlich
BGS Technic
2843
ab € 64,13*
Ähnlich
BGS Technic
2863
ab € 515,72*
Ähnlich
BGS Technic
2841
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.