Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | flexible Köpfe | SW 8 - 32 mm | 13-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | flexible Köpfe | SW 8 - 32 mm | 13-tlg.
Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | flexible Köpfe | SW 8 - 32 mm | 13-tlg.
Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | flexible Köpfe | SW 8 - 32 mm | 13-tlg.
Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | flexible Köpfe | SW 8 - 32 mm | 13-tlg.
Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | flexible Köpfe | SW 8 - 32 mm | 13-tlg.
Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | flexible Köpfe | SW 8 - 32 mm | 13-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81130012
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     30012
EAN/GTIN:
     4048769077853
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
  • geeignet für den alltäglichen Heimwerker Einsatz
  • universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen
  • in einer praktischen Rolltasche mit beschrifteten Einzelfächern für jede Größe
  • spezielle Verzahnung mit Ratschenfunktion erleichtert die Arbeit bei schwersitzenden Schrauben und sorgt für eine optimale Kraftübertragung
  • geeignet für den Links- und Rechtsanzug
  • flache Bauform
  • ein um 180° stufenloser, schwenkbarer Ratschen-Ringkopf
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • metrische Ausführung
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • Material: Werkzeugstahl
  • Material Ratschenkopf: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Betätigungswinkel: 5°
  • Maulstellung: 15°

Lieferumfang:

  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 8 mm, Länge 150 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 9 mm, Länge 150 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 10 mm, Länge 165 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 12 mm, Länge 185 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 13 mm, Länge 185 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 15 mm, Länge 205 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 17 mm, Länge 220 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 19 mm, Länge 260 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 22 mm, Länge 290 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 24 mm, Länge 310 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 27 mm, Länge 315 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 30 mm, Länge 340 mm
  • 1 Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 32 mm, Länge 385 mm
  • Bruttogewicht: 4954 g
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, hochglanz
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 90,19*
€ 112,58*
Lager 554
13
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 112,58*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 90,84* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
30011
ab € 145,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.