Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 949 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 949 Nm
Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 949 Nm
Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 949 Nm
Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 949 Nm
Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 949 Nm
Artikel-Nr.:
     554-8113259
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3259
EAN/GTIN:
     4026947032597
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • kurze Bauform, besonders geeignet bei
    geringen Platzverhältnissen
  • Verbundgehäuse
  • Hammertyp: Doppelhammer
  • Drehzahl max: 9000 U/min
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
  • Abtriebsprofilgröße, Zollmaß: 1/2 "
  • Arbeitsdrehmoment min.: 610 Nm
  • Arbeitsdrehmoment max.: 678 Nm
  • Lösemoment max.: 949 Nm
  • Schalldruckpegel: 94,2 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 105,2 dB(A)
  • Vibrationspegel: 9,69 m/s² / K=1,5 m/s²
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Luftverbrauch: 119 l/min
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm (3/8")
  • Gehäuselänge: 110 mm
  • Gewicht: 1,3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
136
Frei Haus
ab € 171,68*
€ 210,67*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 235,44*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.