Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Kabeltrommel | 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatische Kabeltrommel | 20 m
Automatische Kabeltrommel | 20 m
Automatische Kabeltrommel | 20 m
Automatische Kabeltrommel | 20 m
Artikel-Nr.:
     554-8113324
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3324
EAN/GTIN:
     4026947033242
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 20m
gartenkabeltrommel
  • geeignet zum Einsatz im Innenbereich
  • Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • mit Haltewinkel für Wandmontage
  • automatischer Kabeleinzug
  • Nennspannung: 230 Volt
  • Strombelastbarkeit (aufgerollt): max. 16 Ampere
  • Strombelastbarkeit (abgerollt): max. 16 Ampere
  • Leistung (aufgerollt): max. 1000 Watt
  • Leistung (abgerollt): max. 3000 Watt
  • Anzahl der Steckdosen: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Zuleitungslänge: 1 m
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel innenbereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
19
Frei Haus
ab € 147,08*
€ 182,40*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 182,40*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3321
ab € 115,46*
Ähnlich
BGS Technic
3325
ab € 150,07*
Ähnlich
BGS Technic
3379
ab € 76,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.