| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8113351 Herst.-Nr.: 3351 EAN/GTIN: 4026947033518 |
| |
|
| | |
| - passend für Systemkoffer Art. BOXSYS1 und BOXSYS2
- passend auch für Systemkoffer der Marke Makita, Festool und Stier
Lieferumfang: - 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | 6,3 mm (1/4"), mit Einsatz-Schnelllöser, gekröpfte Ausführung, 72 Zähne (Art. 618)
- 1 Umschaltknarre, feinverzahnt, mit Einsatz-Schnelllöser, gekröpfte Ausführung, 72 Zähne, 12,5 mm (1/2") (Art. 620)
- 1 Drehgriff | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (Art. 216)
- 1 Gleitgriff | 6,3 mm (1/4") | 115 mm (Art. 276)
- 1 Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (Art. 2336)
- 1 Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (Art. 2335)
- 1 Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (Art. 3120)
- 1 Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (Art. 3121)
- 1 Kardangelenk | 6,3 mm (1/4") (Art. 250)
- 1 Kardangelenk | 12,5 mm (1/2") (Art. 251)
- 2 Zündkerzen-Einsätze Sechskant | 12,5 mm (1/2") | SW 16 und 21 mm (Art. 2472 / 2470)
- 13 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | 6,3 mm (1/4") | SW 4 - 14 mm (Art. 2474 - 2486)
- 17 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | 12,5 mm (1/2") | SW 10 - 32 mm (Art. 2910 - 2932)
- 6 Bit-Einsatz | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T10 - T40 (Art. 2590 - 2596)
- 4 Bit-Einsatz | 6,3 mm (1/4") | Schlitz 4 - 7 mm (Art. 2493 - 2496)
- 3 Bit-Einsatz | 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH1 - PH3 (Art. 2487 - 2489)
- 3 Bit-Einsatz | 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ1 - PZ3 (Art. 2490 - 2492)
- 6 Bit-Einsatz | 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 3 - 8 mm (Art. 2497 - 2502)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 118,17* | € 146,93* | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,07* | € 146,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|