| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-8113357 Herst.-Nr.: 3357 EAN/GTIN: 4026947033570 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ideale Werkzeug-Grundausstattung für den für anspruchsvolle Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
- mit seinen 77 Teilen bietet dieser Werkzeug-Satz eine breite Auswahl an Werkzeugen und ist für viele Anwendungen geeignet
- intelligentes Transport- und Lagersystem
- Einhandbedienung: schließen, öffnen und mit anderen Systainern verbinden
- aus stabilem ABS Kunststoff
- funktioneller Griff und T-Loc Verschluss
- dieser Koffer ist Teil eines Mehrkomponentensystems, stapelbar (Behälter können miteinander verbunden und transportiert werden)
- inkl. Schutzpolster im oberen Deckel
- Innenmaß: Breite 383 mm | Höhe 127,5 mm | Tiefe 267 mm
- Spritzwassergeschützt
- Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungen, Umschaltknarren, Zangen gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt
- Schraubendreher und Bit-Einsätze aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)
Lieferumfang: - 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 618)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 620)
- 1 Drehgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 150 mm (Art. 216)
- 1 Gleitgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 276)
- 1 Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (Art. 2336)
- 1 Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (Art. 2335)
- 1 Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (Art. 3120)
- 1 Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (Art. 3121)
- 1 Kardangelenk | 6,3 mm (1/4") (Art. 250)
- 1 Kardangelenk | 12,5 mm (1/2") (Art. 251)
- 1 Zündkerzen-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm (Art. 2472)
- 1 Zündkerzen-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm (Art. 2470)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm (Art. 2474)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4,5 mm (Art. 2475)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm (Art. 2476)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5,5 mm (Art. 2477)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm (Art. 2478)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm (Art. 2479)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 2480)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 2481)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 2482)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 2483)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 2484)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 2485)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm (Art. 2486)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 10 mm (Art. 2910)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 11 mm (Art. 2911)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 12 mm (Art. 2912)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 13 mm (Art. 2913)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 14 mm (Art. 2914)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 15 mm (Art. 2915)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm (Art. 2916)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm (Art. 2917)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 18 mm (Art. 2918)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 19 mm (Art. 2919)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 20 mm (Art. 2920)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm (Art. 2921)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 22 mm (Art. 2922)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 24 mm (Art. 2924)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 27 mm (Art. 2927)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 30 mm (Art. 2930)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 32 mm (Art. 2932)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T10 (Art. 2590)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T15 (Art. 2591)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T20 (Art. 2592)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T25 (Art. 2593)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T30 (Art. 2595)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T40 (Art. 2596)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 4 mm (Art. 2493)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 5,5 mm (Art. 2494)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 6,5 mm (Art. 2495)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 7 mm (Art. 2496)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH1 (Art. 2487)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH2 (Art. 2488)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH3 (Art. 2489)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ1 (Art. 2490)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ2 (Art. 2491)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ3 (Art. 2492)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 3 mm (Art. 2497)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 4 mm (Art. 2498)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5 mm (Art. 2499)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6 mm (Art. 2500)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 7 mm (Art. 2501)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 8 mm (Art. 2502)
- 1 Schaumeinlage für Art. BOXSYS1 und 2 | leer | für Art. 3351 (Art. 3351-1)
- 1 Schraubendreher | Schlitz 4 mm | Klingenlänge 80 mm (Art. 4929)
- 1 Schraubendreher | Schlitz 5,5 mm | Klingenlänge 125 mm (Art. 4930)
- 1 Schraubendreher | Schlitz 6,5 mm | Klingenlänge 150 mm (Art. 4931)
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 80 mm (Art. 4935)
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 100 mm (Art. 4936)
- 1 Spannungsprüfer | 120 - 250 V | 140 mm (Art. 725)
- 1 Kombinationszange | 175 mm (Art. 370)
- 1 Wasserpumpenzange | mit Durchsteckgewerbe | 240 mm (Art. 75111)
- 1 Schwedischer Seitenschneider | 165 mm (Art. 393)
- 1 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 300 g (Art. 52303)
- 1 Rollbandmaß | 19 mm x 5 m (Art. 8394)
- 1 COB-LED-Stirnleuchte (Art. 85314)
- 1 Schaumeinlage für Art. BOXSYS1 und 2 | leer | für Art. 3353 (Art. 3353-1)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Systainer, Systemkoffer, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, 1/4" knarrenkasten bgs, zangen satz, bgs zangensatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 217,18* | € 263,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 245,54* | € 296,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 245,54* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|