| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-81135105 Herst.-Nr.: 35105 EAN/GTIN: 4048769002589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - kurzes Ende jeweils mit Bohrung
- Antirutsch-Farbcodierung
- extra lang
- langes Ende mit starkem Haltemagnet
- mit Gürtelclip
Lieferumfang: - Winkelschlüssel Abtrieb T-Profil (für Torx) / T-Profil (für Torx), mit Bohrung
- T10, Klingenlänge (kurze Seite): 20 mm, Klingenlänge (lange Seite): 95 mm
- T15, Klingenlänge (kurze Seite): 22 mm, Klingenlänge (lange Seite): 108 mm
- T20, Klingenlänge (kurze Seite): 25 mm, Klingenlänge (lange Seite): 118 mm
- T25, Klingenlänge (kurze Seite): 28 mm, Klingenlänge (lange Seite): 128 mm
- T27, Klingenlänge (kurze Seite): 32 mm, Klingenlänge (lange Seite): 140 mm
- T30, Klingenlänge (kurze Seite): 35 mm, Klingenlänge (lange Seite): 153 mm
- T40, Klingenlänge (kurze Seite): 40 mm, Klingenlänge (lange Seite): 175 mm
- T45, Klingenlänge (kurze Seite): 47 mm, Klingenlänge (lange Seite): 200 mm
- T50, Klingenlänge (kurze Seite): 50 mm, Klingenlänge (lange Seite): 225 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,34* | € 17,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 12,34* | € 17,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 20,44* | € 28,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,34* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|