| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8114131 Herst.-Nr.: 4131 EAN/GTIN: 4026947041315 |
| |
|
| | |
| - rutschfester 2-Komponenten-Griff
- Schraubendreher, 80 mm, Abtrieb Kreuzschlitz PH1
- Schraubendreher, 100 mm, Abtrieb Kreuzschlitz PH2
- Schraubendreher, 80 mm, Abtrieb Schlitz 4 mm
- Schraubendreher, 125 mm, Abtrieb Schlitz 5,5 mm
- Schraubendreher, 150 mm, Abtrieb Schlitz 6,5 mm
- Präzisions-Schraubendreher, 75 mm,
Abtrieb Schlitz 2 mm - Präzisions-Schraubendreher, 75 mm,
Abtrieb Schlitz 3 mm - Präzisions-Schraubendreher, 75 mm,
Abtrieb Schlitz 4 mm - Präzisions-Schraubendreher, 75 mm,
Abtrieb Kreuzschlitz PH00 - Präzisions-Schraubendreher, 75 mm,
Abtrieb Kreuzschlitz PH0 - Präzisions-Schraubendreher, 75 mm,
Abtrieb Kreuzschlitz PH1
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,24* | € 59,64* | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,25* | € 59,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 44,25* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|