Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Außensechskant
>
Artikel
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
554-8114779
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
4779
EAN/GTIN:
4026947047799
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Keilzahn)
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Weitere Suchbegriffe:
Bit Keilzahn
,
Keilzahn-Bit
,
aussensechskant bit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M10
BGS Technic
4775
ab € 6,86*
Ähnlich
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M10,3
BGS Technic
4776
ab € 7,70*
Ähnlich
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M11
BGS Technic
4777
ab € 7,70*
Ähnlich
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M12
BGS Technic
4778
ab € 7,72*
Ähnlich
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M14
BGS Technic
4780
ab € 7,71*
Ähnlich
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M5
BGS Technic
4770
ab € 6,86*
Ähnlich
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M6
BGS Technic
4771
ab € 6,86*
Ähnlich
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M7
BGS Technic
4772
ab € 6,86*
Ähnlich
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M8
BGS Technic
4773
ab € 6,86*
Ähnlich
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") | Keil-Profil (für RIBE) M9
BGS Technic
4774
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen