Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge | Ø 68 mm | Tiefe 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge | Ø 68 mm | Tiefe 40 mm
Lochsäge | Ø 68 mm | Tiefe 40 mm
Lochsäge | Ø 68 mm | Tiefe 40 mm
Lochsäge | Ø 68 mm | Tiefe 40 mm
Lochsäge | Ø 68 mm | Tiefe 40 mm
Artikel-Nr.:
     554-81150368
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     50368
EAN/GTIN:
     4048769058265
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 68mm
lochsäge 68mm
  • geeignet zum Bohren von Löchern in unlegiertem Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen, Messing, Aluminium und Holz
  • aus zähem, bruchsicherem und standfestem Material zum Erzeugen von Durchbrüchen
  • rechtsschneidend
  • variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne Komboverzahnung)
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • gute Spanabfuhr
  • zu verwenden mit Akkuschraubern oder Handbohrmaschinen
  • passend für Aufnahmehalter für Lochsägen, mit Zentrierbohrer (Art. 50399)
  • Schnitttiefe max.: 40 mm
  • Drehzahl max. unlegierter Stahl: 130 U/min.
  • Drehzahl max. rostfreier Stahl: 65 U/min.
  • Drehzahl max. Gusseisen: 85 U/min.
  • Drehzahl max. Messing: 170 U/min.
  • Drehzahl max. Aluminium: 195 U/min.
  • Drehzahl max. Holz: 1800 U/min.
  • Material: HSS-Bi-Metall
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
  • Gewindeaufnahme: M16 x 1,5
  • Bruttogewicht: 224 g
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,30*
€ 14,81*
Lager 554
365
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,81*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.