Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Bit-Einsatz | Länge 75 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Bit-Einsatz | Länge 75 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm
Kraft-Bit-Einsatz | Länge 75 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm
Artikel-Nr.:
     554-8115488-8
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5488-8
EAN/GTIN:
     4048769075552
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf
  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • kugelförmiges Abtriebsprofil
  • erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Arbeitsbereichen
  • ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • schwenkbar zur Schraubenachse
  • Länge: 75 mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Abtriebsprofil: Innensechskant mit Kugelkopf
  • Abtriebsprofilgröße: 8 mm
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2 "
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
  • Bruttogewicht: 80 g
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,55*
Lager 554
306
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 13,55*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5488-10
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5488-12
ab € 9,38*
Ähnlich
BGS Technic
5488-14
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5488-15
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5488-17
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5488-19
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
5488-6
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.