Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Satz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") | SW 27 - 50 mm | 8-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Satz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") | SW 27 - 50 mm | 8-tlg.
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Satz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") | SW 27 - 50 mm | 8-tlg.
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Satz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") | SW 27 - 50 mm | 8-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8115500
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5500
EAN/GTIN:
     4026947055008
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Lieferumfang:

  • Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Länge 90 mm, Antrieb Innenvierkant 25 mm (1"), SW: 27 mm
  • Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Länge 90 mm, Antrieb Innenvierkant 25 mm (1"), SW: 30 mm
  • Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Länge 90 mm, Antrieb Innenvierkant 25 mm (1"), SW: 32 mm
  • Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Länge 90 mm, Antrieb Innenvierkant 25 mm (1"), SW: 36 mm
  • Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Länge 95 mm, Antrieb Innenvierkant 25 mm (1"), SW: 38 mm
  • Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Länge 95 mm, Antrieb Innenvierkant 25 mm (1"), SW: 41 mm
  • Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Länge 95 mm, Antrieb Innenvierkant 25 mm (1"), SW: 46 mm
  • Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Länge 100 mm, Antrieb Innenvierkant 25 mm (1"), SW: 50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 131,62*
€ 162,84*
Lager 554
230
Frei Haus
ab € 132,61*
€ 162,84*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 132,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5245
ab € 120,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.