| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-8116180 Herst.-Nr.: 6180 EAN/GTIN: 4026947061801 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - für schwer zugängliche Arbeitsbereiche auf engstem Raum und tief liegende Schraubverbindungen
- schlanke Bauform
- Ratschen-Ringkopf mit Doppelgelenk
- ein um 180° stufenloser, schwenkbarer Ratschen-Ringkopf
- feinverzahnt mit 72 Zähnen
- metrische Ausführung
Lieferumfang: - 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 8 mm, Länge 162 mm (Art. 6168)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 9 mm, Länge 162 mm (Art. 6169)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 10 mm, Länge 179 mm (Art. 6170)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 11 mm, Länge 203 mm (Art. 6171)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 12 mm, Länge 223 mm (Art. 6172)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 13 mm, Länge 223 mm (Art. 6173)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 14 mm, Länge 245 mm (Art. 6174)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 15 mm, Länge 245 mm (Art. 6175)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 16 mm, Länge 261,5 mm (Art. 6176)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 17 mm, Länge 261,5 mm (Art. 6177)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 18 mm, Länge 284 mm (Art. 6178)
- 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 19 mm, Länge 284 mm (Art. 6179)
- Zähne: 72
- Maulstellung: 15 °
- Abtriebsprofil: Zwölfkant
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Bruttogewicht: 3586 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 138,58* | € 170,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 138,51* | € 170,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 138,51* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|