Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | abwinkelbar | SW 8 - 19 mm | 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | abwinkelbar | SW 8 - 19 mm | 5-tlg.
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | abwinkelbar | SW 8 - 19 mm | 5-tlg.
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | abwinkelbar | SW 8 - 19 mm | 5-tlg.
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | abwinkelbar | SW 8 - 19 mm | 5-tlg.
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | abwinkelbar | SW 8 - 19 mm | 5-tlg.
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | abwinkelbar | SW 8 - 19 mm | 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8116181
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6181
EAN/GTIN:
     4026947061818
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
  • für schwer zugängliche Arbeitsbereiche auf engstem Raum und tief liegende Schraubverbindungen
  • schlanke Bauform
  • Ratschen-Ringkopf mit Doppelgelenk
  • ein um 180° stufenloser, schwenkbarer Ratschen-Ringkopf
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • metrische Ausführung
  • Betätigungswinkel: 5°

Lieferumfang:

  • 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 8 mm, Länge 162 mm (Art. 6168)
  • 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 10 mm, Länge 179 mm (Art. 6170)
  • 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 13 mm, Länge 223 mm (Art. 6173)
  • 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 17 mm, Länge 261,5 mm (Art. 6177)
  • 1 Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 19 mm, Länge 284 mm (Art. 6179)
  • Maulstellung: 15 °
  • Zähne: 72
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Bruttogewicht: 1480 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 65,01*
€ 83,19*
Lager 554
62
€ 4,90*
ab € 65,07*
€ 83,19*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 65,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4195
ab € 104,44*
Ähnlich
BGS Technic
4196
ab € 75,45*
Ähnlich
BGS Technic
6180
ab € 138,51*
Ähnlich
BGS Technic
6543
ab € 79,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.