| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8116874 Herst.-Nr.: 6874 EAN/GTIN: 4026947068749 |
| |
|
| | |
| - Krallengreifer, flexibel, Länge: 610 mm, zum Greifen von Muttern, Schrauben und anderen Bauteilen mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm
- Teleskop-Magnetheber, Länge: 128 - 635 mm, starker Neodym-Magnet Ø 9 mm, zum Anheben von metallischen Gegenständen
- Teleskop-Inspektionsspiegel, Länge: 200 - 542 mm, Spiegeldurchmesser: 60 mm, zur Inspektion an schlecht zugänglichen Stellen
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,61* | € 14,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,22* | € 15,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,61* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|