Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Ringschlüssel mit Adaptersatz | SW 8 - 19 mm | 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschen-Ringschlüssel mit Adaptersatz | SW 8 - 19 mm | 6-tlg.
Ratschen-Ringschlüssel mit Adaptersatz | SW 8 - 19 mm | 6-tlg.
Ratschen-Ringschlüssel mit Adaptersatz | SW 8 - 19 mm | 6-tlg.
Ratschen-Ringschlüssel mit Adaptersatz | SW 8 - 19 mm | 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81171016
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     71016
EAN/GTIN:
     4048769075927
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
  • 7-in-1 multifunktional einsetzbar mit einem Doppel-Ratschen-Ringschlüssel und 5 Adaptern
  • auswechselbare Adapter, ermöglichen schnelles und unkompliziertes Arbeiten
  • leicht zu verstauen und immer schnell zur Hand
  • bequem und sicher in der Handhabung
  • reduziert Gewicht und spart Platz
  • feinverzahnt
  • Material Doppel-Ratschen-Ringschlüssel: Werkzeugstahl
  • Material Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferumfang:

  • 1 Ratschen-Ringschlüssel-Adapter SW 8 mm
  • 1 Ratschen-Ringschlüssel-Adapter SW 10 mm
  • 1 Ratschen-Ringschlüssel-Adapter SW 12 mm
  • 1 Ratschen-Ringschlüssel-Adapter SW 13 mm
  • 1 Ratschen-Ringschlüssel-Adapter SW 17 mm
  • 1 Doppel-Ratschen-Ringschlüssel SW 14 x 19 mm
  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Zähne: 72
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,94*
€ 25,23*
Lager 554
447
€ 6,90*
ab € 17,98*
€ 25,23*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.