Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben-Bit-Satz, lang | 51-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben-Bit-Satz, lang | 51-tlg.
Sicherheitsschrauben-Bit-Satz, lang | 51-tlg.
Sicherheitsschrauben-Bit-Satz, lang | 51-tlg.
Sicherheitsschrauben-Bit-Satz, lang | 51-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-811757
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     757
EAN/GTIN:
     4026947007571
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • Bits im vorderen Bereich abgefräst, dadurch Einsatzmöglichkeit auch unter schwierigsten Raumverhältnissen, speziell im Elektronikbereich
  • Länge jeweils 75 mm
  • 1/4" Sechskant-Antrieb

Lieferumfang:

  • 1x magnetischer Bithalter
  • 1x Bithalter, 6,3 mm (1/4")
  • T-Profil (für Torx) mit Bohrung T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
  • T-Profil (für Torx) ohne Bohrung T10- T15 - T20 - T25 - T30
  • Innensechskant mit Bohrung 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • Innensechskant ohne Bohrung 4 - 5 - 6 mm
  • Schlitz 4 - 5 - 6 mm
  • Kreuzschlitz PH PH1, PH2
  • Kreuzschlitz PZ PZ1, PZ2
  • Innenvielzahn (für XZN) M5 - M6 - M8
  • Spannerbits 4 - 6 - 8 - 10 mm
  • Zweiflügelbits Nr. 1 - 2 - 3
  • Drei-Flügel Nr. 1 - 2 - 3 - 4
  • Vier-Flügel Nr. 6 - 8 - 10
  • Innenvierkant S1 - S2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 28,14*
€ 38,25*
Lager 554
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,19*
€ 38,25*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.