| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-811777 Herst.-Nr.: 777 EAN/GTIN: 4026947007779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - für 5-seitige Sternschrauben
- mattiert
- extra lang (bis 235 mm)
Lieferumfang: - Winkelschlüssel Abtrieb TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung
- TS10, Klingenlänge (kurze Seite): 20 mm, Klingenlänge (lange Seite): 90 mm
- TS15, Klingenlänge (kurze Seite): 22 mm, Klingenlänge (lange Seite): 105 mm
- TS20, Klingenlänge (kurze Seite): 23 mm, Klingenlänge (lange Seite): 115 mm
- TS25, Klingenlänge (kurze Seite): 26 mm, Klingenlänge (lange Seite): 130 m
- TS27, Klingenlänge (kurze Seite): 30 mm, Klingenlänge (lange Seite): 145 mm
- TS30, Klingenlänge (kurze Seite): 35 mm, Klingenlänge (lange Seite): 170 mm
- TS40, Klingenlänge (kurze Seite): 40 mm, Klingenlänge (lange Seite): 185 mm
- TS45, Klingenlänge (kurze Seite): 45 mm, Klingenlänge (lange Seite): 205 mm
- TS50, Klingenlänge (kurze Seite): 50 mm, Klingenlänge (lange Seite): 230 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 23,09* | € 32,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 23,06* | € 32,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,06* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|