Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz | T-Profil (für Torx) | T10 - T40 | 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Satz | T-Profil (für Torx) | T10 - T40 | 7-tlg.
Schraubendreher-Satz | T-Profil (für Torx) | T10 - T40 | 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8117846
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7846
EAN/GTIN:
     4026947078465
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • rutschsicherer 2-Komponenten-Griff

Lieferumfang:

  • Schraubendreher, Länge 80 mm, T-Profil (für Torx): T10
  • Schraubendreher, Länge 80 mm, T-Profil (für Torx): T15
  • Schraubendreher, Länge 80 mm, T-Profil (für Torx): T20
  • Schraubendreher, Länge 100 mm, T-Profil (für Torx): T25
  • Schraubendreher, Länge 100 mm, T-Profil (für Torx): T27
  • Schraubendreher, Länge 100 mm, T-Profil (für Torx): T30
  • Schraubendreher, Länge 150 mm, T-Profil (für Torx): T40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,46*
€ 21,80*
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 15,42*
€ 21,80*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7841
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.