| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-811793 Herst.-Nr.: 793 EAN/GTIN: 4026947007939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - extra lange Ausführung
- im Klapphalter
- Winkelschlüssel Abtrieb T-Profil (für Torx)
Lieferumfang: - T10, Klingenlänge (kurze Seite): 15 mm, Klingenlänge (lange Seite): 90 mm
- T15, Klingenlänge (kurze Seite): 17 mm, Klingenlänge (lange Seite): 100 mm
- T20, Klingenlänge (kurze Seite): 19 mm, Klingenlänge (lange Seite): 110 mm
- T25, Klingenlänge (kurze Seite): 21 mm, Klingenlänge (lange Seite): 125 mm
- T27, Klingenlänge (kurze Seite): 25 mm, Klingenlänge (lange Seite): 140 mm
- T30, Klingenlänge (kurze Seite): 30 mm, Klingenlänge (lange Seite): 155 mm
- T40, Klingenlänge (kurze Seite): 33 mm, Klingenlänge (lange Seite): 175 mm
- T45, Klingenlänge (kurze Seite): 37 mm, Klingenlänge (lange Seite): 200 mm
- T50, Klingenlänge (kurze Seite): 43 mm, Klingenlänge (lange Seite): 225 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,95* | € 17,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,95* | € 17,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 23,71* | € 32,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,95* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|