| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-8118045 Herst.-Nr.: 8045 EAN/GTIN: 4026947080451 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - säure-, benzin-, hitze und ölbeständig
- aus NBR gefertigt, nicht für Trinkwasser geeignet
Lieferumfang: - 20 O-Ringe Ø 3 mm, Stärke 1,5 mm
- 20 O-Ringe Ø 4,5 mm, Stärke 2 mm
- 18 O-Ringe Ø 5 mm, Stärke 2 mm
- 23 O-Ringe Ø 7 mm, Stärke 1,5 mm
- 23 O-Ringe Ø 10 mm, Stärke 1,5 mm
- 23 O-Ringe Ø 13 mm, Stärke 1,5 mm
- 14 O-Ringe Ø 10 mm, Stärke 2,5 mm
- 13 O-Ringe Ø 11 mm, Stärke 2,5 mm
- 14 O-Ringe Ø 13 mm, Stärke 2,5 mm
- 13 O-Ringe Ø 14 mm, Stärke 2,5 mm
- 14 O-Ringe Ø 16 mm, Stärke 2,5 mm
- 14 O-Ringe Ø 18 mm, Stärke 2,5 mm
- 13 O-Ringe Ø 19 mm, Stärke 2,5 mm
- 14 O-Ringe Ø 21 mm, Stärke 2,5 mm
- 13 O-Ringe Ø 22 mm, Stärke 2,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 18 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 20 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 22 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 23,5 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 25 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 26,5 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 28 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 30 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 31 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 33 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 34,5 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 36 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 38 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 41 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 44 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 47 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 O-Ringe Ø 50 mm, Stärke 3,5 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 8,81* | € 11,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,90* | € 11,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 8,92* | € 11,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,95* | € 12,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 10,08* | € 13,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,90* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|