Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Kletteranlagen
>
Kletterwände
>
Kletter-Sicherungen
>
Karabinerhaken
>
Artikel
Karabinerhaken | D-Form | mit Schraubsicherung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
554-81185795
Hersteller:
BGS Diy
Herst.-Nr.:
85795
EAN/GTIN:
4048769075521
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
geeignet zum Verschließen von Seesäcken, Rucksäcken oder als Schlüsselanhänger
als idealer Begleiter bei Outdoor-Aktivitäten, beim Wandern, Angeln, Camping oder Mountainbiking
vielfältig einsetzbar
mit zwei Verriegelungssystemen, zusätzlich mit manuellem Schraubverschluss mit Rändelung
große asymmetrische Form
kantenfreie Oberfläche an der Innenseite
korrosions- und witterungsbeständig
nicht zum Klettern, zur Personensicherung und für Rettungseinsätze geeignet
Abmessungen innen: 57 x 25 mm
Abmessungen außen: 70 x 39 mm
Materialstärke: 6 mm
Nettogewicht: 13 g
Material: Aluminium
Bruttogewicht: 20 g
Oberflächenvergütung: Eloxiert
Tragfähigkeit max.: 100 kg
Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Weitere Suchbegriffe:
karabiner schlüsselanhänger
,
karabiner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen