Die Karabiner im Set sind das ideale Zubehör zur Befestigung im Haushalt, Garten oder bei Outdoor-Aktivitäten. Dank des Federverschlusses lassen sich die Karabinerhaken leicht anbringen und wieder ...
Klassischer Schlüsselanhänger von BASI mit Karabinerhaken in Silber. Zur Befestigung von Schlüsseln am Schlüsselbund / Hosenbund. Mit Schlüsselring - 1 VE = 10 Stück im Polybeutel. Schlüsselanhänge...
Diese Karabiner sind unverzichtbare Begleiter bei Deinen Outdoor-Aktivtäten. Ob Camping, Wandern, Angeln oder Radfahren, die Metallkarabiner mit großer Öffnung tragen und sichern Hängematten, Ausrü...
Key-Bak mit Doppel-Karabiner Dieser mit Karabiner und orangefarbener Kordel ausgestattete Schlüsselbund gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Kinder ihre Schlüssel immer in der Nähe haben! Ein Metal...
geeignet zum Verschließen von Seesäcken, Rucksäcken oder als Schlüsselanhänger als idealer Begleiter bei Outdoor-Aktivitäten, beim Wandern, Angeln, Camping oder Mountainbiking vielfältig einsetzbar...
Die Karabiner im Set sind das ideale Zubehör zur Befestigung im Haushalt, Garten oder bei Outdoor-Aktivitäten. Dank des Schnappverschlusses lassen sich die Karabinerhaken leicht anbringen und wiede...
Jojo mit Krokoklemme und Federhaken für Ausweishalter, Zugangskarten etc. • Jojo mit Federhaken zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc. • Mit rückseitiger Krokoklemme aus Kunststoff...
Klassischer Schlüsselanhänger von BASI mit Karabinerhaken in Silber. Zur Befestigung von Schlüsseln am Schlüsselbund / Hosenbund. Mit Schlüsselring - 1 VE = 10 Stück im Polybeutel. Schlüsselanhänge...
Diese Karabiner sind unverzichtbare Begleiter bei Deinen Outdoor-Aktivtäten. Ob Camping, Wandern, Angeln oder Radfahren, die Metallkarabiner mit großer Öffnung tragen und sichern Hängematten, Ausrü...
verwendbar als Schlüsselanhänger mit Klappmechanismus Nicht für den Klettersport geeignet Material: Stahl Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja Länge: 80 mm Bruttogewicht: 298 g
KLEIBER Karabinerhaken, 3er Set, farbig sortiert ideal für Camping, Angeln, Wandern, Reisen oder als Schlüsselanhänger, mit gefedertem Verschluss, aus Aluminium, max. Belastbarkeit: klein bis 5 kg,...
Beutelinhalt: 2 Stück Gesamtlänge mit Kette und Ring: 90 mm Gesamtlänge des Karabiners mit Drehgelenk: 40 mm Karabinerlänge: 25 mm Spaltringdurchmesser: 21 mm