Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 5-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 5-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 5-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 5-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 5-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 5-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8119396
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     9396
EAN/GTIN:
     4026947093963
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher
  • zum Trennen/Abziehen von z.B. Stabilisatorgelenken, Traggelenken, Spurstangengelenken und eine Vielzahl anderer Kugelgelenke
  • geeignet für viele PKW- und Transporter-Modelle der Hersteller: Ford, Volkswagen, Mercedes, Audi, Skoda, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Mazda, Toyota uvm.
  • auch geeignet zum Abziehen von Lagern und Buchsen

Lieferumfang:

  • 2-Arm Spurstangen- & Lenkstockhebel-Abzieher
    • Öffnung: 33 mm / Öffnung (innen): 55 mm
    • Breite: 28 mm / Höhe (innen): 55 mm
    • Spindel: M16 / Antrieb: 19 mm Außensechskant
    • geschmiedet & verzinkt
  • 2-Arm Spurstangen- & Lenkstockhebel-Abzieher
    • Öffnung: 18 mm / Öffnung (innen): 45 mm
    • Breite: 18 mm / Höhe (innen): 50 mm
    • Spindel: M16 / Antrieb: 19 mm Außensechskant
    • geschmiedet & verzinkt
  • Spurstangenkopf-Ausdrücker
    • Öffnung: 18 mm / Weite: 28 mm
    • Höhe: 50 mm / Spindel M12 x 1.75
    • Antrieb: 19 mm Außensechskant
    • geschmiedet & verzinkt
  • Traggelenk- & Spurstangengelenk-Ausdrücker
    • Maulöffnung: 20-22 mm / Länge: 155 mm
    • Abdrückbereich: 2-stufig max. 30 oder 55 mm
    • Antrieb: 21 mm Aussensechskant
    • 2-Arm Kugellager-Abzieher, verstellbar
    • Armbreite: 16 mm / Länge: 160 mm
    • Schenkel (innen): 75 mm
    • Schenkel-Höhe (innen): 75 mm
    • Spindel: M14
    • Antrieb: 17 mm Außensechskant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
327
€ 4,90*
ab € 72,13*
€ 89,75*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,24*
€ 89,75*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 72,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6787
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.