Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Rollbrett | 1135 x 510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Rollbrett | 1135 x 510 mm
Werkstatt-Rollbrett | 1135 x 510 mm
Werkstatt-Rollbrett | 1135 x 510 mm
Werkstatt-Rollbrett | 1135 x 510 mm
Artikel-Nr.:
     554-8119477
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9477
EAN/GTIN:
     4026947094779
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
  • für ein bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug bei der Durchführung von Wartungs- und Servicearbeiten
  • zur Verwendung im Liegen
  • gepolsterte Liegefläche und Kopfstütze, somit auch bei längeren Reparaturen bequem
  • abwaschbarer Polsterbezug
  • geringe Bauhöhe für bequemes Arbeiten
  • als ideale Ergänzung für die Ausrüstung in der Werkstatt geeignet
  • robuste durch stabile Rundrohr Rahmen Konstruktion
  • Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit
  • kugelgelagerte Kunststoff-Lenkrollen
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet
  • Abmessungen: 1135 x 510 x 185 mm
  • Material Lenkrollen: Kunststoff
  • Bruttogewicht: 8100 g
  • Rollendurchmesser: 75 mm
  • Belastbarkeit max.: 180 kg
  • Anzahl Lenkrollen: 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: montageroller bgs, montage roller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 103,36*
€ 129,94*
Lager 554
179
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 130,82*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2992
ab € 85,43*
Ähnlich
BGS Technic
2994
ab € 87,11*
Ähnlich
BGS Technic
2996
ab € 102,58*
Ähnlich
BGS Technic
2851
ab € 115,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.