Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 27 - 135 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 27 - 135 Nm
Digitaler Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 27 - 135 Nm
Digitaler Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 27 - 135 Nm
Digitaler Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 27 - 135 Nm
Digitaler Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 27 - 135 Nm
Digitaler Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 27 - 135 Nm
Digitaler Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 27 - 135 Nm
Artikel-Nr.:
     554-811951
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     951
EAN/GTIN:
     4026947009513
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • zur exakten Einstellung des Drehmoments
  • feinverzahnt
  • digitale Anzeige
  • permanente Anzeige des gerade anliegenden Drehmoments
  • akustisches Signal bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments
  • für Rechts- und Linksbetrieb
  • Abweichung: ±2 %
  • Auflösung: 0.1 Nm
  • Speicherkapazität: 50 Datensätze
  • Maßeinheiten: Kg-cm, Kg-m, Ib-in, Ib-ft, N-m
  • Abmessungen: 380 x 35 x 35 mm
  • Batterien: 1.5V AAA (2 Stk.)
  • Arbeitstemperatur: -10°C ~ 60°C (13.9°F ~ 139.9°F)
  • Arbeits-Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 90%
  • Automatische Abschaltung nach 80 Sekunden, wenn nicht in Gebrauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 117,85*
€ 146,05*
Lager 554
67
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 146,05*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
950
ab € 119,41*
Ähnlich
BGS Technic
952
ab € 84,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.