Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 240 Handy, ölgeschmiert, direktgekuppelt, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 240 Handy, ölgeschmiert, direktgekuppelt, 230 Volt
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 240 Handy, ölgeschmiert, direktgekuppelt, 230 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K26080245
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K26080245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 240 Handy, ölgeschmiert, direktgekuppelt, 230 Volt

Produktdetails:

  • 1-stufiger direktgekuppelter Verdichterblock mit einem Zylinder
  • Fein verrippter Zylinder und Zylinderkopf zur optimalen Temperaturabführung
  • Pulverbeschichteter Rohrrahmenbehälter in RAL 7035 - gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil am Druckschalter
  • Zum Standard Lieferumfang gehört ein automatisch regelnder NEMA Druckschalter, eine Kondensatablassschraube, ein Druckminderer, ein Manometer sowie ein vormontiertes Anschlusskabel mit Stecker
  • Keine TÜV-Erstinbetriebnahme erforderlich da Baumustergeprüft
  • Ideal geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen oder auf Baustellen

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 240 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 142 l/min.
  • Max. Druck: 8 bar
  • Druckluftbehälter: 3 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 2850 U/min.
  • Zylinder: 1
  • Verdichtungsstufen: 1
  • Motor-Nennleistung: 1,5 kW
  • Spannung: 230 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 74 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 465 x 310 x 520
  • Gewicht: 21 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bzw. 12 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,13*
€ 477,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,03*
€ 465,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,55*
€ 393,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.