Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 300 Compact, ölgeschmiert, direktgekuppelt, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 300 Compact, ölgeschmiert, direktgekuppelt, 230 Volt
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 300 Compact, ölgeschmiert, direktgekuppelt, 230 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K26100300
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K26100300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 300 Compact, ölgeschmiert, direktgekuppelt, 230 Volt

Produktdetails:

  • Hochwertig verarbeiteter, direktgekuppelter, 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Zylindern und gutem Wirkungsgrad
  • Fein verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung.
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL 7035 mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung - gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil
  • Zum Standard Lieferumfang gehört ein Kunststoffradsatz, ein hochwertiger Druckminderer, ein Condor Druckschalter MDR2 (230 Volt), eine Kondensatablassschraube, ein hochwertiger Druckminderer, zwei Manometer sowie ein vormontiertes Anschlusskabel mit Stecker
  • Keine TÜV-Erstinbetriebnahme erforderlich da Baumustergeprüft
  • Dank der trollyartigen Behälterkonstruktion ideal einsetzbar in Montagefahrzeugen, auf Baustellen und beim Überwinden von Treppen.

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 300 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 210 l/min.
  • Max. Druck: 10 bar
  • Druckluftbehälter: 20 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 1450 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 1
  • Motor-Nennleistung: 1,8 kW
  • Spannung: 230 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 72 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 520 x 430 x 790
  • Gewicht: 42 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bzw. 12 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,35*
€ 1.405,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,10*
€ 1.380,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,63*
€ 1.294,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,51*
€ 1.244,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,39*
€ 1.190,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.