Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgedämmter, mobiler Kolbenkompressor, CairMobil 300 Silent, ölgeschmiert, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallgedämmter, mobiler Kolbenkompressor, CairMobil 300 Silent, ölgeschmiert, 230 V
Schallgedämmter, mobiler Kolbenkompressor, CairMobil 300 Silent, ölgeschmiert, 230 V
Artikel-Nr.:
     554-K26100302
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K26100302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

Schallgedämmter mobiler Kolbenkompressor, CairMobil 300 Silent, ölgeschmiert, direktgekuppelt, 230 V

Produktdetails:

  • 1-stufiger, direktgekuppelter Verdichterblock mit 2 V-Zylindern
  • Die kompakte Verdichtereinheit mit Antriebsmotor ist eingebaut in ein 2-teiliges Kunststoffgehäuse mit eingeklebten Dämmmatten
  • Gezielte Abführung der Warmluft durch zwangsgeführte Abluftkanäle
  • Fein verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung.
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL 7035 - gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil
  • Zum Standard Lieferumfang gehören große Kunststoffräder, ein hochwertiger Druckminderer , ein Condor Druckschalter MDR2, zwei Manometer, eine Kondensat-Ablassschraube, sowie ein vormontiertes Kabel mit Schuko-Stecker

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 300 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 205 l/min.
  • Max. Druck: 10 bar
  • Druckluftbehälter: 50 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 1450 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 1
  • Motor-Nennleistung: 1,8 kW
  • Spannung: 230 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 66 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 850 x 490 x 940
  • Gewicht: 70 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar, Kompressor, Mobil, ölgeschmiert, direktgekuppelt, Keilriemen-Antrieb, Druckluftkompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.860,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,90*
€ 2.214,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,77*
€ 2.172,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,87*
€ 2.047,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,71*
€ 1.985,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,54*
€ 1.941,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.