Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgedämmter, mobiler Kolbenkompressor, CairMobil 400 Silent, ölgeschmiert, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallgedämmter, mobiler Kolbenkompressor, CairMobil 400 Silent, ölgeschmiert, 230 Volt
Schallgedämmter, mobiler Kolbenkompressor, CairMobil 400 Silent, ölgeschmiert, 230 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K26100321
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K26100321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren

Schallgedämmter, mobiler Kolbenkompressor, CairMobil 400 Silent, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 230 Volt

Produktdetails:

  • Die Verdichtereinheit mit Antriebsmotor ist eingebaut in ein hochwertiges pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit eingeklebten Dämmmatten
  • Gute Zugänglichkeit für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten durch leicht abnehmbares Frontblech
  • Hohe Belastbarkeit dank gezielte Abführung der Warmluft nach oben
  • Hochwertig verarbeiteter, 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und gutem Wirkungsgrad
  • Fein verrippter Zylinder und Zylinderkopf zur optimalen Temperaturabführung.
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL 7035 - gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil
  • Zum Standard Lieferumfang gehören große Vollgummi-Leichtlaufräder, ein Qualitäts-Druckschalter, ein Kondensat-Ablasshahn, ein hochwertiger Druckminderer, zwei Manometer, sowie ein vormontiertes Anschlusskabel mit Stecker

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 400 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 284 l/min.
  • Max. Druck: 10 bar
  • Druckluftbehälter: 90 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 1250 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 1
  • Motor-Nennleistung: 2,2 kW
  • Spannung: 230 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 67 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 1040 x 450 x 960
  • Gewicht: 93 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationärer kompressor, Kompressor, Mobil, ölgeschmiert, Keilriemenantrieb, Keilriemen-Antrieb, Druckluftkompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.351,415*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,415*
€ 2.798,184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.320,745*
€ 2.761,687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,545*
€ 2.610,319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,215*
€ 2.538,526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.094,575*
€ 2.492,544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.