Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 350, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 350, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 230 Volt
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 350, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 230 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K26100350
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K26100350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 350, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 230 Volt

Produktdetails:

  • Hochwertig verarbeiteter 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Zylindern und optimalem Wirkungsgrad
  • Fein verrippter Zylinder und Zylinderköpf zur optimalen Temperaturabführung
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL 7035 - gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil
  • Zum Standard Lieferumfang gehören Vollgummi-Räder, ein Markendruckschalter, eine Kondensat-Ablassschraube, ein Druckminderer, zwei Manometer sowie ein vormontiertes Anschlusskabel mit Stecker und Phasenwender (bei 400 Volt)

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 345 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 228 l/min.
  • Max. Druck: 10 bar
  • Druckluftbehälter: 50 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 1570 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 1
  • Motor-Nennleistung: 2,2 kW
  • Spannung: 230 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 76 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 800 x 390 x 750
  • Gewicht: 51 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,59*
€ 1.031,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,93*
€ 1.016,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,25*
€ 951,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,41*
€ 908,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,38*
€ 848,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.