Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 370, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 370, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 400 V
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 370, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 400 V
Artikel-Nr.:
     554-K27100370
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K27100370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 370, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 400 V

Produktdetails:

  • Hochwertig verarbeiteter 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Zylindern und optimalem Wirkungsgrad
  • Fein verrippter Zylinder und Zylinderköpf zur optimalen Temperaturabführung
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL 7035 - gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil
  • Zum Standard Lieferumfang gehören luftbefüllte Gummi-Leichtlaufräder, ein Condor-Druckschalter MDR3, eine Kondensat-Ablassschraube, ein hochwertiger Druckminderer, zwei Manometer sowie ein vormontiertes Anschlusskabel mit Stecker und Phasenwender (bei 400 Volt)

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 380 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 240 l/min.
  • Max. Druck: 10 bar
  • Druckluftbehälter: 50 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 1300 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 1
  • Motor-Nennleistung: 2,2 kW
  • Spannung: 400 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 74 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 1010 x 360 x 730
  • Gewicht: 52 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,31*
€ 1.274,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,32*
€ 1.252,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,56*
€ 1.172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,28*
€ 1.124,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,37*
€ 1.063,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.