Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 400-15, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 400-15, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 400 Volt
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 400-15, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K27150400
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K27150400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 400-15, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 400 Volt

Produktdetails:

  • Hochwertig verarbeiteter, 2-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
  • Fein verrippter Zylinder und Zylinderkopf zur optimalen Temperaturabführung
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • 15 bar Höchstdruck
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Großzügig dimensionierte Vollgummi-Räder sowie Lenkrollen vorne
  • Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL 7035 - gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Zum Standard Lieferumfang gehört ein Condor-Druckschalter MDR 3, ein hochwertiger Filter-Druckminderer, zwei Manometer, ein Kondensatablasshahn, sowie ein vormontiertes Anschlusskabel mit 5-pol. Stecker und Phasenwender

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 392 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 294 l/min.
  • Max. Druck: 15 bar
  • Druckluftbehälter: 90 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 950 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 2
  • Motor-Nennleistung: 3,0 kW
  • Spannung: 400 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 74 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 1040 x 450 x 850
  • Gewicht: 98 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.936,765*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,765*
€ 2.304,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,755*
€ 2.260,708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,425*
€ 2.130,606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,685*
€ 2.066,655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.700,675*
€ 2.023,803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.