Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kolbenkompressor Leonardo, ölfrei, direktgekuppelt, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Kolbenkompressor Leonardo, ölfrei, direktgekuppelt, 230 Volt
Mobiler Kolbenkompressor Leonardo, ölfrei, direktgekuppelt, 230 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K28080103
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K28080103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

Mobiler Kolbenkompressor Leonardo, ölfrei, direktgekuppelt, 230 Volt

Produktdetails:

  • sehr kompakte Bauweise und geringes Gewicht
  • bequemes Handling durch Tragegriff im Verdichtergehäuse
  • direkt gekuppelter Verdichterblock, 1-stufige, ein Zylinder
  • verrippter Zylinder und Zylinderkopf zur optimalen Temperaturabführung
  • niedrige Drehzahl, somit angenehm ruhiger Lauf und hohe Belastbarkeit
  • 2 x 3 Liter Druckluftbehälter aus Stahl, gefertigt nach der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil
  • zum Standard Lieferumfang gehört ein automatisch regelnder Condor Druckschalter MDR 2 ein Filter-Druckminderer, zwei Manometer, eine Schnelltrennkupplung, eine Kondensat-Ablassschraube, sowie ein montiertes Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • Keine TÜV-Erstinbetriebnahme erforderlich da Baumustergeprüft

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 100 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 68 l/min.
  • Max. Druck: 8 bar
  • Druckluftbehälter: 2 x 3 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 1450 U/min.
  • Zylinder: 1
  • Verdichtungsstufen: 1
  • Motor-Nennleistung: 0,75 kW
  • Spannung: 230 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 65 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 430 x 210 x 430
  • Gewicht: 17 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bzw. 12 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,23*
€ 734,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,71*
€ 699,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,44*
€ 612,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.