Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 240, ölfrei, direktgekuppelt, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 240, ölfrei, direktgekuppelt, 230 Volt
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 240, ölfrei, direktgekuppelt, 230 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K28080240
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K28080240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 240, ölfrei, direktgekuppelt, 230 Volt

Produktdetails:

  • 1-stufiger, direktgekuppelter Verdichterblock mit einem Zylinder
  • Vollständig ÖLFREI arbeitende Verdichtermechanik
  • Verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur Temperaturabführung
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL 7035 - gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil
  • Keine TÜV-Erstinbetriebnahme erforderlich da Baumustergeprüft
  • Zum Standard Lieferumfang gehört ein Radsatz, ein automatisch regelnder Condor MDR2 Druckschalter, eine Kondensatablassschraube, ein Druckminderer, ein Manometer sowie ein vormontiertes Anschlusskabel mit Stecker

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 240 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 145 l/min.
  • Max. Druck: 8 bar
  • Druckluftbehälter: 24 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 2850 U/min.
  • Zylinder: 1
  • Verdichtungsstufen: 1
  • Motor-Nennleistung: 1,5 kW
  • Spannung: 230 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 74 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 650 x 315 x 630
  • Gewicht: 27 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bzw. 12 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 468,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,39*
€ 557,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,70*
€ 512,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,43*
€ 465,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.