Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Schraubenkompressor-Aggregat, CairBlock 7,5-8 mit Öl-Einspritzkühlung und Stern-Dreieck-Schaltung, schallgedämmt, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stationärer Schraubenkompressor-Aggregat, CairBlock 7,5-8 mit Öl-Einspritzkühlung und Stern-Dreieck-Schaltung, schallgedämmt, 400 Volt
Stationärer Schraubenkompressor-Aggregat, CairBlock 7,5-8 mit Öl-Einspritzkühlung und Stern-Dreieck-Schaltung, schallgedämmt, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     554-S02080075
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     S02080075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftaggregate
Kompressoraggregate
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Stationärer Schraubenkompressor-Aggregat, CairBlock 7,5-8 mit Öl-Einspritzkühlung und Stern-Dreieck-Schaltung, schallgedämmt, 400 Volt

Produktdetails:

  • Die Anlage wird anschlussfertig inkl. elastischer Lager geliefert. Lediglich die Hauptstromleitung muss aufgelegt werden.
  • Die kpl. Verdichtereinheit ist integriert in ein hochwertiges, robustes pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit eingeklebten Schalldämmmatten - vollständig vom Grundrahmen entkoppelt
  • Besonders leiser Lauf durch Einsatz eines Radial-Abluftventilators sowie niedrige Drehzahlen der Verdichterstufe
  • Großzügiger Öl-/Luft-Kombikühler
  • Sehr geringer Restölgehalt von 0,03 mg/m³ der Druckluft durch optimale Feinabscheidung nach dem Verdichtungsprozess
  • Integrierter Öl-/Luft Kombibehälter, gefertigt gemäß der EG Druckgeräterichtlinie 87/404/EWG.
  • Wartungsfreundliche Konstruktion - alle Bleche sind von außen leicht abnehmbar. Alle wichtigen Verschleißteile sind außenliegend und leicht zugänglich.
  • Der Anlauf erfolgt über Stern-Dreieck-Schaltung. Alle elektrischen Komponenten sind kpl. im integrierten Schaltschrank verdrahtet.
  • „Easy Tronic II“, einfaches Steuer- und Überwachungsmodul
  • Angezeigt werden: Netzdruck; Betriebsstunden gesamt; Betriebsstunden Lastlauf; Temperatur Ölkreislauf
  • Überwacht werden: Wartungsintervalle für Ansaugfilter, Öl, Ölfilter, Ölabscheider mit entsprechender Meldefunktion; 11 systeminterne Parameter mit Alarmfunktion

Technische Daten:

  • Effektive Liefermenge*: 1250 l/min.
  • Antrieb: Riemen
  • Höchstdruck: 8 bar
  • Drehzahl: 3400 U/min.
  • Motor/Nennleistung: 7,5 kW
  • Spannung: 400 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 20 A
  • Schallpegel**: 68 dB(A)
  • Druckluftanschluss: G 3/4"
  • Max. Umgeb. Temperatur: -5/+40 °C
  • Maße (B x T x H) in mm: 800 x 650 x 980
  • Gewicht: 185 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 7/9/12 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.332,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.634,11*
€ 6.704,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.582,84*
€ 6.643,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.402,95*
€ 6.429,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.332,38*
€ 6.345,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.