Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-NB-PRO-45, Universal Netzteil für Notebooks, 45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-26608S
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-NB-PRO-45
EAN/GTIN:
     4260070128851
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Das LC-NB-PRO-45 ist ein universelles Mehrbereichs-Notebook-Netzteil, das mit nahezu jedem Notebook auf dem Markt betrieben werden kann.
  • Max. Leistung: 45W
  • mit 10 Adapterstecker
  • Mehrbereichs-Ausgangsspannung: 18,5-20V DC
  • Hohe Effizienz von bis zu 90%
  • Stabile Leistung, niedrige Restwelligkeit
  • Sicherheitsschaltkreise: Überstromschutz (OCP), Überlastungsschutz (OLP), Überspannungsschutz (OVP), Überhitzungsschutz (OTP), Kurzschlussschutz (SCP)
  • Kompatibel mit vielen Modellen von z.B.: Acer, Asus, BenQ, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, Toshiba
  • Netzteil Typ: Notebook Adapter
  • Eingangsspannung: 110-240 V
  • Eingangsfrequenz: 50-60 Hz
  • Ausgangsleistung: 45,0 W
  • Ausgangsspannung: 18,5-20,0 V
  • Ausgangsstrom: 2,25-2,43 A
  • Standby-Verbrauch: < 0,5 W
  • Abmessung (Produkt): 90 x 50 x 23 mm
  • Abmessung (Verpackung): 185 x 110 x 37 mm
  • Gewicht (Produkt/gesamt): 0,284 / 0,351 kg
  • Kabellänge: ca. 120 cm
  • Kabelverlängerung: ca. 150 cm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Steckerübersicht:
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Strom / Energie / Licht, Netzteile, Universal-Netzteile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,58*
€ 14,96*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 13,59*
€ 14,97*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 15,04*
€ 4,50*
ab € 14,18*
€ 15,61*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.